Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 12 VE=S
DIN 975 8.8 M 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m12 8.8
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
70.150 KGM
Materialnummer:
00975.800.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, gewindestange m12, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M12, 12, AM975120, 00975.800.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1247*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7247*
€ 2,05239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5847*
€ 1,88579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5247*
€ 1,81439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4547*
€ 1,73109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4047*
€ 1,67159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1247*
€ 1,33839
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1316*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2147*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,2095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.