Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 30 VE=S
DIN 975 8.8 M 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758000300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m30x1000 8.8
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
475.000 KGM
Materialnummer:
00975.800.0300.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, m30 din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M30, 30, AM975300, 00975.800.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,138*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,908*
€ 15,36052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,858*
€ 15,30102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,248*
€ 14,57512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,848*
€ 14,09912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,298*
€ 13,44462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,138*
€ 10,87422
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 12,4867*
Ähnlich
Reyher
ab € 11,0831*
Ähnlich
Reyher
ab € 22,9437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.