Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 33 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 33 VE=S
DIN 975 8.8 M 33 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758000330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din 975 8.8
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 33 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33
Gewicht in kg per 100 Stück:
590.000 KGM
Materialnummer:
00975.800.0330.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M33, 33, AM975330, 00975.800.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,8609*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,6909*
€ 30,57217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,3609*
€ 30,17947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,1509*
€ 28,73957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,2609*
€ 27,68047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,7209*
€ 27,03787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8609*
€ 22,44447
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 15,1647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.