Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 10 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 10 -LH VE=S
DIN 975 8.8 M 10 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758040100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange 8.8 m10x1000
~DIN 975 8.8 Links Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M10-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.000 KGM
Materialnummer:
00975.804.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m10, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, Trapezgewindeenden, DIN 975 8.8, DIN975, M10-LH, 10-LH, AM975100, 00975.804.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4894*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7194*
€ 4,42609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5194*
€ 4,18809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3994*
€ 4,04529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2694*
€ 3,89059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1294*
€ 3,72399
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4894*
€ 2,96239
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.