Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 12 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 12 -LH VE=S
DIN 975 8.8 M 12 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758040120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange 8.8 m12x1000
~DIN 975 8.8 Links Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M12-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
72.500 KGM
Materialnummer:
00975.804.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m12, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, Trapezgewindeenden, DIN 975 8.8, DIN975, M12-LH, 12-LH, AM975120, 00975.804.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2434*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7934*
€ 5,70415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5634*
€ 5,43045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4234*
€ 5,26385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3034*
€ 5,12105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0334*
€ 4,79975
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2434*
€ 3,85965
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.