Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 8.8 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m10
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.000 KGM
Materialnummer:
00975.810.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, gewindestange din 975 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M10, 10, galZn, AM975100, 00975.810.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8827*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4127*
€ 1,68111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2627*
€ 1,50261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1727*
€ 1,39551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1327*
€ 1,34791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0827*
€ 1,28841
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8827*
€ 1,05041
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.