Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 2 M 5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 2 M 5 A 2 VE=S
DIN 975 A 2 M 5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759200050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din 975 a2
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.400 KGM
Materialnummer:
00975.920.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 2, DIN975, M5, 5, A2, AM97550, 00975.920.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6245*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0045*
€ 1,19536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8345*
€ 0,99306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8045*
€ 0,95736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7645*
€ 0,90976
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6245*
€ 0,74316
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.