Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 4 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 4 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 4 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m4 x1000mm v4a
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 4 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.800 KGM
Materialnummer:
00975.940.0040.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m4, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M4, 4, A4, AM97540, 00975.940.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8876*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4276*
€ 1,69884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2676*
€ 1,50844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1876*
€ 1,41324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1476*
€ 1,36564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0976*
€ 1,30614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8876*
€ 1,05624
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.