Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 8 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 8 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 8 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestangen din 975 1000mm m8
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.900 KGM
Materialnummer:
00975.940.0080.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M8, 8, A4, AM97580, 00975.940.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7025*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6025*
€ 3,09698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4025*
€ 2,85898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3525*
€ 2,79948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2125*
€ 2,63288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1325*
€ 2,53768
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1068*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,767*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.