Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 12 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m12 a4
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
72.500 KGM
Materialnummer:
00975.940.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, gewindestange m12, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M12, 12, A4, AM975120, 00975.940.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9141*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6841*
€ 6,76408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4341*
€ 6,46658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2141*
€ 6,20478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0341*
€ 5,99058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7941*
€ 5,70498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9141*
€ 4,65778
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,468*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,1229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.