Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Stahl 12 x 18 x 0,1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Stahl 12 x 18 x 0,1 VE=S
DIN 988 Stahl 12 x 18 x 0,1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880001218010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 12 x 18x0,1 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x18x0,1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
00988.000.1218.010
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, reyher din 988 st 12x18x0,1, din 988, din 988 stahl, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Stahl, DIN988, 12x18x0,1, AM9881218, 00988.000.1218.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.