Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Stahl 48 x 60 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Stahl 48 x 60 x 1 VE=S
DIN 988 Stahl 48 x 60 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880004860100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 48 x 60x1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
48x60x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.790 KGM
Materialnummer:
00988.000.4860.100
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Stahl, DIN988, 48x60x1, AM9884860, 00988.000.4860.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0891*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.