Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Federstahl 25 x 35 x 2 Stützscheiben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Federstahl 25 x 35 x 2 Stützscheiben VE=S
DIN 988 Federstahl 25 x 35 x 2 Stützscheiben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880042535200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 25 x 35 x2 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x35x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.684 KGM
Materialnummer:
00988.004.2535.200
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, reyher din 988 federstahl 25x35x2, din 988, din 988 stahl, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Federstahl, DIN988, 25x35x2, AM9882535, 00988.004.2535.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0874*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.