Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Federstahl 45 x 55 x 3 Stützscheiben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Federstahl 45 x 55 x 3 Stützscheiben VE=S
DIN 988 Federstahl 45 x 55 x 3 Stützscheiben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880044555300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 45 x 55 x3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
45x55x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.860 KGM
Materialnummer:
00988.004.4555.300
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Federstahl, DIN988, 45x55x3, AM9884555, 00988.004.4555.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,243*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.