Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 1.4301 25 x 35 x 0,25 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 1.4301 25 x 35 x 0,25 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 VE=S
DIN 988 1.4301 25 x 35 x 0,25 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009889202535025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2 Passscheiben - Abmessung: 25 x 35 x 0,25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x35x0,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.104 KGM
Materialnummer:
00988.920.2535.025
Weitere Suchbegriffe: Paßscheibe, Stützscheibe, din 988 edelstahl, edelstahlscheibe din 988, din988 a2, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, DIN 988 1.4301, DIN988, 25x35x0,25, A2, AM9882535, 00988.920.2535.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0412*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.