Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 1.4301 25 x 35 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 1.4301 25 x 35 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 VE=K
DIN 988 1.4301 25 x 35 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009889209535050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2 Passscheiben - Abmessung: 25 x 35 x 0,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x35x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.172 KGM
Materialnummer:
00988.920.9535.050
Weitere Suchbegriffe: Paßscheibe, Stützscheibe, passscheiben a2 25x35x0,5, edelstahlscheibe din 988, din 988 edelstahl, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, DIN 988 1.4301, DIN988, 25x35x0,5, AM9882535, 00988.920.9535.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.