Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 St. B 8 h11 x 50 x 46,5 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 St. B 8 h11 x 50 x 46,5 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S
DIN 1444 St. B 8 h11 x 50 x 46,5 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014440140080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 8 x 50/46,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1444
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B8x50/46,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.000 KGM
Materialnummer:
01444.014.0080.050
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 1444 form b, splintbolzen, m 8x50 din 1444, Bolzen, Vergleiche ISO 2341, DIN 1444/ISO 2341 st., DIN1444, B8x50/46,5, galZn, AM1444850, 01444.014.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2951*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.