Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 St. B 16 h11 x 45 x 39 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 St. B 16 h11 x 45 x 39 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S
DIN 1444 St. B 16 h11 x 45 x 39 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014440140160045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 45/39 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1444
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B16x45/39
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.600 KGM
Materialnummer:
01444.014.0160.045
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, Splintbolzen, Splintlochbolzen, splintbolzen b16 h11x45x39, splintbolzen, din 1444 form b, Bolzen, Vergleiche ISO 2341, DIN 1444/ISO 2341 St., DIN1444, B16x45/39, galZn, AM14441645, 01444.014.0160.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,787*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.