| |
|
| Artikel-Nr.: 4-014440140160055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 55/49 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN1444 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form B | Abmessung: | B16x55/49 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 10.200 KGM | Materialnummer: | 01444.014.0160.055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 1444 b 16 x 55/49, splintbolzen, splintbolzen l55, Bolzen, Vergleiche ISO 2341, DIN 1444/ISO 2341 St., DIN1444, B16x55/49, galZn, AM14441655, 01444.014.0160.055 |
| | |
| |