| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-014440140160060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 60/54 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN1444 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form B | Abmessung: | B16x60/54 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 11.000 KGM | Materialnummer: | 01444.014.0160.060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 1444 form b, splintbolzen, Bolzen, Vergleiche ISO 2341, DIN 1444/ISO 2341 St., DIN1444, B16x60/54, galZn, AM14441660, 01444.014.0160.060 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |