Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 St. B 20 h11 x 55 x 47 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 St. B 20 h11 x 55 x 47 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S
DIN 1444 St. B 20 h11 x 55 x 47 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014440140200055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 20 x 55/47 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1444
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B20x55/47
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.700 KGM
Materialnummer:
01444.014.0200.055
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din1444 b 20x55x5, splintbolzen, splintbolzen l55, Bolzen, Vergleiche ISO 2341, DIN 1444/ISO 2341 St., DIN1444, B20x55/47, galZn, AM14442055, 01444.014.0200.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,046*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,796*
€ 3,32724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,736*
€ 3,25584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,616*
€ 3,11304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,536*
€ 3,01784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,046*
€ 2,43474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.