Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Stahl 2 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Stahl 2 x 10 VE=S
DIN 1473 Stahl 2 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014730000020010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1473
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.025 KGM
Materialnummer:
01473.000.0020.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 st 2x10, passstifte, passstifte din 1473, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8740, Zylinderkerbstifte, DIN 1473 Stahl, DIN1473, 2x10, AM1473210, 01473.000.0020.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0549*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0836*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0955*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.