Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 1.4305 2 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 1.4305 2 x 10 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8740 1.4305 2 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087409100020010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 2 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.025 KGM
Materialnummer:
08740.910.0020.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, zylinderkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 A 1, ISO8740, 2x10, A1, AM8740210, 08740.910.0020.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0957*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0838*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0547*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.