Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 1.4305 2 x 12 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 1.4305 2 x 12 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1473 1.4305 2 x 12 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014739100020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1473
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.030 KGM
Materialnummer:
01473.910.0020.012
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, zylinderkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8740, Zylinderkerbstifte, DIN 1473 1.4305(A 1), DIN1473, 2x12, A1, AM1473212, 01473.910.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0859*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0567*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0977*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.