Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 1.4305 2 x 12 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 1.4305 2 x 12 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8740 1.4305 2 x 12 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087409100020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 2 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
08740.910.0020.012
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 1.4305 2x12, passstifte, passstift iso8740, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 A 1, ISO8740, 2x12, A1, AM8740212, 08740.910.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0977*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0859*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,057*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.