Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1663 Kl.8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1663 Kl.8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1663 Kl.8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016638100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
EN 1663 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1663
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.230 KGM
Materialnummer:
01663.810.0050.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, din 6926 m5, din 6926, en1663 stahl, Elastik-Stoppmuttern, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 6926, EN 1663/DIN 6926 8, M5, 5, galZn, AM166350, 01663.810.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0743*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00488*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.