Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1664 Kl.8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1664 Kl.8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1664 Kl.8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016648100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1664
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.230 KGM
Materialnummer:
01664.810.0050.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, din 6927 m5, din 6927, din 6927 verzinkt, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 6927, EN 1664/DIN 6927 8, EN 1664, M5, 5, galZn, AM166450, 01664.810.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00488*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.