Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 10 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 10 x 50 VE=S
EN 1665 10.9 M 10 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651000100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m10
din en 1665
EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.274 KGM
Materialnummer:
01665.100.0100.050
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube din en 1665 16x50, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M10x50, 10x50, AM16651050, 01665.100.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3937*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5237*
€ 0,6232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5137*
€ 0,6113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4837*
€ 0,5756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3937*
€ 0,4685
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2618*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5922*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.