Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 10.9 M 10 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 10.9 M 10 x 50 VE=S
DIN 6921 10.9 M 10 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069211000100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.274 KGM
Materialnummer:
06921.100.0100.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 10.9, DIN6921, M10x50, 10x50, AM69211050, 06921.100.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2618*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2991*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.