Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 12 x 30 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 12 x 30 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
EN 1665 10.9 M 12 x 30 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651100120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m12
din en 1665
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.738 KGM
Materialnummer:
01665.110.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M12x30, 12x30, AM16651230, 01665.110.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7587*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9587*
€ 1,14085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9487*
€ 1,12895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9187*
€ 1,09325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8987*
€ 1,06945
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7587*
€ 0,90285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3426*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.