Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 10.9 M 12 x 30 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 10.9 M 12 x 30 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 6921 10.9 M 12 x 30 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069211100120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.600 KGM
Materialnummer:
06921.110.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m12 x 30, din 6921, din 6921 m12, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 10.9, DIN6921, M12x30, 12x30, galZn, AM69211230, 06921.110.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3426*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.