Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 6 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 6 x 20 VE=S
EN 1665 8.8 M 6 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
sechskantschraube din en 1665 m6
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.846 KGM
Materialnummer:
01665.800.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M6x20, 6x20, AM1665620, 01665.800.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0637*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.