Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 8 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 8 x 16 VE=S
EN 1665 8.8 M 8 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m8
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.539 KGM
Materialnummer:
01665.800.0080.016
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M8x16, 8x16, AM1665816, 01665.800.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0989*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.