Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 8.8 M 8 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 8.8 M 8 x 16 VE=S
DIN 6921 8.8 M 8 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069218000080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.539 KGM
Materialnummer:
06921.800.0080.016
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, reyher din 6921 8.8 8x16, din 6921, din 6921 m8, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921/EN 1665 8.8, DIN6921, M8x16, 8x16, AM6921816, 06921.800.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0981*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1077*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.