Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 16 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 16 x 35 VE=S
EN 1665 8.8 M 16 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000160035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
sechskantschraube din en 1665 m16
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.102 KGM
Materialnummer:
01665.800.0160.035
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M16x35, 16x35, AM16651635, 01665.800.0160.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2681*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6281*
€ 1,93744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6081*
€ 1,91364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5381*
€ 1,83034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4981*
€ 1,78274
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2681*
€ 1,50904
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4474*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8258*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.