Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 8.8 M 16 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 8.8 M 16 x 35 VE=S
DIN 6921 8.8 M 16 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069218000160035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.102 KGM
Materialnummer:
06921.800.0160.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m16x1,5x35, din 6921, din 6921 8.8, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 8.8, DIN6921, M16x35, 16x35, AM69211635, 06921.800.0160.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4474*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5774*
€ 0,68711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5374*
€ 0,63951
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7951*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8631*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.