Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Kunstst. M 4 x 10 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Kunstst. M 4 x 10 Polyamid Kunstst VE=S
ISO 2009 Kunstst. M 4 x 10 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020096000040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.021 KGM
Materialnummer:
02009.600.0040.010
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kunststoffschraube DIN 963, Kunststoffschraube ISO 2009, Plastikschraube DIN 963, din 963 pa, din 963, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 Kunststoff, ISO2009, M4x10, 4x10, AM2009410, 02009.600.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.