Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 12 x 5,2 x 0,6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 12 x 5,2 x 0,6 VE=S
DIN 2093 FSt. 12 x 5,2 x 0,6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000120506
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12 x 5,2x0,6 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x5,2x0,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.044 KGM
Materialnummer:
02093.000.0120.506
Weitere Suchbegriffe: reyher din2093 12x5,2x0,6 tellerfeder, tellerfeder, tellerfeder 4,2 x 0,6, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 12x5,2x0,6, AM20931252, 02093.000.0120.506
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0188*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.