Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 28 x 10,2 x 1,25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 28 x 10,2 x 1,25 VE=S
DIN 2093 FSt. 28 x 10,2 x 1,25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000281012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x10,2x1,25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
28x10,2x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.510 KGM
Materialnummer:
02093.000.0281.012
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 28,0x10,2x1,25, tellerfeder, tellerfeder 36,5 x 1,25, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 28x10,2x1,25, AM209328102, 02093.000.0281.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1301*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.