Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 28 x 12,2 x 1,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 28 x 12,2 x 1,0 VE=S
DIN 2093 FSt. 28 x 12,2 x 1,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000281210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x12,2x1,0 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
28x12,2x1,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.380 KGM
Materialnummer:
02093.000.0281.210
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 28x12,2x1, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 28x12,2x1,0, AM209328122, 02093.000.0281.210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,084*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.