Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 28 x 14,2 x 0,8 Reihe C VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 28 x 14,2 x 0,8 Reihe C VE=S
DIN 2093 FSt. 28 x 14,2 x 0,8 Reihe C VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000281408
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x0,8 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
28x14,2x0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.292 KGM
Materialnummer:
02093.000.0281.408
Weitere Suchbegriffe: reyher din 2093 28,0x14,2x0,8, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 28x14,2x0,8, AM209328142, 02093.000.0281.408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0752*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.