Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 28 x 14,2 x 1,0 Reihe B VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 28 x 14,2 x 1,0 Reihe B VE=S
DIN 2093 FSt. 28 x 14,2 x 1,0 Reihe B VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000281410
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,0 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
28x14,2x1,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.361 KGM
Materialnummer:
02093.000.0281.410
Weitere Suchbegriffe: reyher din 2093 28x14,2x1,0, tellerfeder, tellerfeder b 28x14,2x1, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 28x14,2x1,0, AM209328142, 02093.000.0281.410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0843*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.