Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 0,8 Reihe C VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 0,8 Reihe C VE=S
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 0,8 Reihe C VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000311608
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x0,8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
31,5x16,3x0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.392 KGM
Materialnummer:
02093.000.0311.608
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 31,5 x 16,3 x 0,8, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 31,5x16,3x0,8, AM2093315163, 02093.000.0311.608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0886*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.