Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,25 Reihe B VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,25 Reihe B VE=S
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,25 Reihe B VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000311612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
31,5x16,3x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.568 KGM
Materialnummer:
02093.000.0311.612
Weitere Suchbegriffe: reyher din2093 31,5x16,3x1,25 tellerfeder, tellerfeder, tellerfeder 31,5 x 16,3 x 1,25, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 31,5x16,3x1,25, AM2093315163, 02093.000.0311.612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1327*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.