Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,5 VE=S
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000311615
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
31,5x16,3x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.683 KGM
Materialnummer:
02093.000.0311.615
Weitere Suchbegriffe: reyher din2093 31,5x16,3x1,5 tellerfeder, tellerfeder, tellerfeder 20x1,5, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 31,5x16,3x1,5, AM2093315163, 02093.000.0311.615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1625*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.