Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,75 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,75 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 31,5 x 16,3 x 1,75 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000311617
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,75 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
31,5x16,3x1,75
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.740 KGM
Materialnummer:
02093.000.0311.617
Weitere Suchbegriffe: reyher din 2093 31,5x16,3x1,75, tellerfeder, tellerfeder 31,5x16,3x1,75, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 31,5x16,3x1,75, AM2093315163, 02093.000.0311.617
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1889*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2489*
€ 0,29619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.