Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 35,5 x 18,3 x 1,25 Reihe B VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 35,5 x 18,3 x 1,25 Reihe B VE=S
DIN 2093 FSt. 35,5 x 18,3 x 1,25 Reihe B VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000351812
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 35,5x18,3x1,25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
35,5x18,3x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
02093.000.0351.812
Weitere Suchbegriffe: din 2093 35,5x18,3x1,25, tellerfeder, tellerfeder 36,5 x 1,25, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 35,5x18,3x1,25, AM2093355183, 02093.000.0351.812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2131*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.