Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 100 x 41,0 x 5,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 100 x 41,0 x 5,0 VE=S
DIN 2093 FSt. 100 x 41,0 x 5,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001004105
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x41,0x5,0 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
100x41,0x5,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.230 KGM
Materialnummer:
02093.000.1004.105
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 100x41,0x5,0, AM209310041, 02093.000.1004.105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8117*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,2717*
€ 7,46332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1817*
€ 7,35622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9317*
€ 7,05872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7217*
€ 6,80882
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,6717*
€ 6,74932
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,8117*
€ 5,72592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.