Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 100 x 51,0 x 5,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 100 x 51,0 x 5,0 VE=S
DIN 2093 FSt. 100 x 51,0 x 5,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001005105
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x5,0 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
100x51,0x5,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.370 KGM
Materialnummer:
02093.000.1005.105
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 100x51x5, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 100x51,0x5,0, AM209310051, 02093.000.1005.105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3703*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,9803*
€ 8,30656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9203*
€ 8,23516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5903*
€ 7,84246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4203*
€ 7,64016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,3703*
€ 6,39066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.