Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 100 x 51,0 x 6,0 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 100 x 51,0 x 6,0 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 100 x 51,0 x 6,0 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930001005106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x6,0 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
100x51,0x6,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.780 KGM
Materialnummer:
02093.000.1005.106
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 100x51x6, tellerfeder, tellerfeder federstahl, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 100x51,0x6,0, AM209310051, 02093.000.1005.106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,377*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,507*
€ 5,36333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,247*
€ 5,05393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,117*
€ 4,89923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,027*
€ 4,79213
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,377*
€ 4,01863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.